主画像

シズかるスーパーNS105NNK シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下段金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281078 シズかるスーパーNS105NNK シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下段金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281078 シズかるスーパーNS105NNK シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下段金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281078 シズかるスーパーNS105NNK シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下段金網付き・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281078

シズかるスーパー二段式ワゴン台車・上下段金網付き・フットブレーキなし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66281078 品番シズかるスーパーNS105NNK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。
下段金網は床面から左右に大きく開く「観音扉型金網」付きワゴン台車です。

仕様フットブレーキなし ブレーキフットブレーキなし 材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り 使用キャスター自在×2、固定×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×1025 キャスター径(Φmm)125 自重(kg)28.8 積載均等耐荷重(kg)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする