主画像
エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 2段式・3段式
二段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66281096
品番
NS204AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き仕様。
クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
仕様
フットブレーキなし
ブレーキ
フットブレーキなし
使用キャスター
自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
815×510×983
キャスター径(Φmm)
180
キャスター種類
空気入りグレータイヤ付
自重(kg)
27.1
積載均等耐荷重(kg)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません