主画像

NS505 二段式ワゴン台車・大型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281270 NS505 二段式ワゴン台車・大型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281270 NS505 二段式ワゴン台車・大型タイプ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 66281270

二段式ワゴン台車・大型タイプ・フットブレーキなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66281270 品番NS505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

重い荷物や大きな荷物を効率よく運ぶ。

仕様フットブレーキなし ブレーキフットブレーキなし 材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り 使用キャスター自在×2、固定×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1225×775×1100 キャスター径(Φmm)200 自重(kg)74.6 積載均等耐荷重(kg)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする