主画像
エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 2段式・3段式
二段式ワゴン台車・大型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66281279
品番
NS505AR-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。
クッション性のある柔らかで軽い走行が特長です。
仕様
フットブレーキ付き
ブレーキ
フットブレーキ付き
材質(キャスター)
黒ゴム
使用キャスター
自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1225×775×1137
キャスター径(Φmm)
220
キャスター種類
空気入りタイヤ付
自重(kg)
76.1
積載均等耐荷重(kg)
300
注意
※黒ゴムタイヤのため、床面汚染が発生する場合があります。汚れを気にする場所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません