C293-032N-MB ブルロンTF-N32 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 66281480 C293-032N-MB ブルロンTF-N32 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 66281480 C293-032N-MB ブルロンTF-N32 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 66281480 C293-032N-MB ブルロンTF-N32 伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 66281480

ブルロンTF-N32 伸縮柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66281480 品番 C293-032N-MB
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

丈夫でサビにくいアルミ柄は、調整自在の伸縮式です。
独自配合の植毛で細かいゴミもしっかり掃けます。

全長(mm)1115〜1570 用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。 幅(mm)330 質量(g)340 タイプ伸縮柄 毛丈(mm)40 パイプ径(Φmm)22×18 材質(毛)PP、再生PET、馬毛、除電材 材質(ハンドル)アルミパイプ 材質(甲)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする