曜日別特売
C2-060U-MB 自由ホウキA60 CONDOR(山崎産業) 66281489

C2-060U-MB 自由ホウキA60 CONDOR(山崎産業) 66281489
C2-060U-MB 自由ホウキA60 CONDOR(山崎産業) 66281489
C2-060U-MB 自由ホウキA60 CONDOR(山崎産業) 66281489

自由ホウキA60

(2件のレビュー)
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
内容量1本
幅(mm)630
全長(mm)1400
内容量1本注文コード66281489品番C2-060U-MB
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手に良くなじむ木柄の長柄タイプです。馬毛を採用し、履きやすさを向上させました。

用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃に。全長(mm)1400材質ハンドル・甲:天然木幅(mm)630質量(g)730タイプ一本柄毛丈(mm)45パイプ径(Φmm)24材質(毛)PP、PET、馬毛
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35732365
2021-04-05
用途: 職場の床清掃用
サービス業

60cmが思ったより大きくて、収納ロッカーのサイズギリギリでした。
商品はブラシの質も良く満足です。価格がもう少し安ければなお良いと思います。

対象商品 : 35732365
2016-04-15
用途: 清掃

満足しています
ただ値段がもう少し安くなれば嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする