自由ホウキE45

(3件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66281541 品番 C271-000U-MB
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ワイドな460mm幅。広い場所も効率良く掃けます。

全長(mm)1350 幅(mm)460 質量(g)390 タイプ一本柄 毛丈(mm)45 パイプ径(Φmm)19 材質(毛)PP、再生PET、馬毛、除電材 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(甲)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732523
2020-12-19
用途:
工場内の床掃き掃除
有限会社浅川工匠 様 (建設業・工事業)

工場内の床清掃に使用しています。
腰が強くハードな掃き掃除にも使用可能です。
替えのヘッド部分もあるので安心して使えます。

対象商品:
35732523
2021-09-24
用途:
工場内清掃

通常の使用には、何ら問題ありませんでした。
また、利用さして頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
35732523
2014-12-09
用途:
掃除

毛がイマイチですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする