BR528-000U-MB 工場ホウキ CONDOR(山崎産業) 66281568 BR528-000U-MB 工場ホウキ CONDOR(山崎産業) 66281568 BR528-000U-MB 工場ホウキ CONDOR(山崎産業) 66281568 BR528-000U-MB 工場ホウキ CONDOR(山崎産業) 66281568 BR528-000U-MB 工場ホウキ CONDOR(山崎産業) 66281568

工場ホウキ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66281568 品番 BR528-000U-MB
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コシが強く、磨き・掃き作業が一本で可能。重量ゴミも一度で掃けます。

全長(mm)1365 用途アスファルト、コンクリートなど屋内外の磨き・掃き作業に。 幅(mm)350 質量(g)510 タイプ一本柄 毛丈(mm)55 パイプ径(Φmm)19 材質(毛)PET 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(甲)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732602
2021-01-27
用途:
工場の清掃作業
株式会社楯岡ハム 様

腰を曲げてする必要がないので、作業者に大変喜ばれています。

対象商品:
35732602
2018-11-29
用途:
倉庫及び作業場内
宮一産業株式会社 様

クライアントからの指定で木材や竹等、自然素材で作られた物の使用禁止為このほうきを購入しました。使用感は良いと思います。後は耐久性ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする