CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 自由ホウキ
ブルロンTF-N・ラバー 伸縮柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66281577
品番
BR586-032N-MB
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ゴミが絡まず、掃き掃除から水切りまでこなします。毛や綿埃、紙などの多い場所に。
用途
Pタイル、木床など、屋内を中心とした清掃・水切りに。
毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。
全長(mm)
645〜1015
幅(mm)
330
質量(g)
230
タイプ
伸縮柄
パイプ径(Φmm)
19×16
材質(ハンドル)
アルミパイプ
材質(ヘッド)
合成ゴム
材質(甲)
ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。