BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 66281586 BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 66281586 BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 66281586 BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 66281586 BR530-032U-MB 自由ホウキラバー32 CONDOR(山崎産業) 66281586

自由ホウキラバー32

(1件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66281586 品番 BR530-032U-MB
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

掃き掃除から水切りまで1本でできる万能タイプのほうきです。箒として使用の場合は、特に毛や綿ホコリの多い場所に最適です。

用途
Pタイル、木床など、屋内を中心とした清掃・水切りに。
毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。
全長(mm)1345 幅(mm)330 質量(g)350 タイプ一本柄 パイプ径(Φmm)19 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(ヘッド)合成ゴム 材質(甲)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35732645
2021-11-25
用途:
清掃作業、濡れ床への対応
個人のお客様

今まで使用していたものは、水の量が多いと飛び散ってしまったが、これはそんな事もなく、快適に使えている。とても快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする