MO589-000N-MB シボレールモップ伸縮式 CONDOR(山崎産業) 66281611 MO589-000N-MB シボレールモップ伸縮式 CONDOR(山崎産業) 66281611 MO589-000N-MB シボレールモップ伸縮式 CONDOR(山崎産業) 66281611

シボレールモップ伸縮式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66281611 品番 MO589-000N-MB
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スクイザーで絞れるシボレールラーグ専用モップ

幅(mm)440 全長(mm)950〜1550 質量(g)670 タイプ伸縮柄 材質(グリップ)ポリエチレン(PE) パイプ径(Φmm)25×22 材質(プレート)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル)アルミパイプ 材質(ストッパー)伸縮:ABS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする