タンガロイ
チップ ER/L-60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
NS9530
材種
NS9530
注文コード
66284858
品番
16ERA60-M NS9530
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,275
販売価格(税別)
¥
4,795
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・ピッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NS9530
タイプ
外径ねじ切り用チップ 16ER/L形
適合ねじ
60°ねじ用
適合工具
TungThreadシリーズ CER/L形
材種
NS9530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)