タンガロイ
チップ ER/L-60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
AH725
注文コード
66284910
品番
16ERG60-B AH725
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・ピッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピッチ:1.75~3.0mm、山数:14~8
種別
外径ねじ用
材質
AH725
タイプ
外径ねじ切り用チップ 16ER/L形
寸法t(mm)
1.7
ねじの種類
汎用60°ねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
適合ねじ
60°ねじ用
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
0.17
適合工具
TungThreadシリーズ CER/L形
チップブレーカ
ブレーカつき
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)