チップ ER/L-60

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)材質AH725注文コード66284919品番16ERAG55-B AH725
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様ピッチ:0.5~3.0mm、山数:48~8種別外径ねじ用材質AH725寸法t(mm)1.7ねじの種類汎用55°ねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手寸法l3(mm)1.2コーナー半径(mm)0.06チップブレーカブレーカつきRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする