チップ ER/L-W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)材質AH725タイプ外径ねじ切り用チップ 16ER/L形仕様山数:14注文コード66284955品番16ER14W-B AH725
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様山数:14種別外径ねじ用材質AH725タイプ外径ねじ切り用チップ 16ER/L形寸法t(mm)1.2ねじの種類ウットねじ内接円直径(Φmm)9.525適合ねじ55°ウィットねじ 14山用勝手右勝手寸法l3(mm)1コーナー半径(mm)0.24適合工具TungThreadシリーズ CER/L形チップブレーカブレーカつきRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする