チップ ER/L-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質AH725仕様山数:11注文コード66285138品番16ER11W AH725
参考基準価格(税別)¥14,350販売価格(税込)¥12,089
販売価格(税別)
10,990
仕様山数:11種別外径ねじ用材質AH725寸法t(mm)1.6ねじの種類ウットねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手右勝手寸法l3(mm)1.2コーナー半径(mm)0.29チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする