タンガロイ
チップ ER/L-60
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
T313V
ピッチ
1.75~3
注文コード
66285165
品番
16ERG60 T313V
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・ピッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T313V
タイプ
外径ねじ切り用チップ 16ER/L形
ピッチ
1.75~3
山数
14~8
寸法t(mm)
1.6
適合ねじ
60°ねじ用
寸法L3(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
9.525
寸法R(mm)
0.25
適合工具
TungThreadシリーズ CER/L形
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)