※本体

空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66290106 品番HP07 SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

製品本体の密閉性が向上。
PM0.1までも99.95%閉じ込める。
LCDディスプレイに空気の状態を表示。
空気清浄機、ヒーター、扇風機の1台3役。
空気中のウィルスや花粉を捕集。
350°首振り機能で、部屋全体に空気を循環。
高性能HEPAフィルター搭載。
Dyson Linkアプリ連携。

質量(kg)5.69 シルバー/ブルー 消費電力(W)涼風モード(最小6/最大40)、温風モード1400 コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)764×248×248 モーターDCモーター 運転音(dB)涼風モード(最小23.8/最大48.6)、温風モード(最小30.4/最大40.8) 適合床面積空気清浄能力:9畳(8畳を正常する目安27分)、暖房能力:コンクリート住宅10畳、木造住宅6畳(断熱材あり) フィルター交換目安約1年(1日12時間使用の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする