TP07 WS 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Cool ダイソン 66290115

※本体

空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Cool

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66290115 品番 TP07 WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,689
販売価格(税別)
86,990

微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気を清浄
ハウスダストや花粉、ウイルスを捕らえ、清浄された風で涼しくします。
従来モデルより、最大20%運転音が低減。

質量(kg)4.99 ホワイト/シルバー 消費電力(W)涼風モード(最小6/最大40) コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1050×220×220 モーターDCモーター 運転音(dB)涼風モード(最小26.3/最大47) 適合床面積空気清浄能力:12畳(8畳を正常する目安22分) フィルター交換目安約1年(1日12時間使用の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする