COBベースダウンライト 埋込穴Φ150 白色リフレクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66290345 品番DL40N8-15W7BW-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

施設・店舗向け 屋内向け ダウンライト 埋込型

質量(g)880 消費電力(W)30.5〜30.2 機能調光 色温度(K)5000 ビーム角(度)(1/2 ビーム角)71 寿命40000時間 長さL×直径(mm×Φmm)130.3×170 エネルギー消費効率(Lm/W)132.5 光束(Lm)器具光束 4000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 照度角(1/2 照度角)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする