※本体

AV-P250 パワーディストリビューター/コンディショナー TEAC 66290413 AV-P250 パワーディストリビューター/コンディショナー TEAC 66290413 AV-P250 パワーディストリビューター/コンディショナー TEAC 66290413

パワーディストリビューター/コンディショナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66290413 品番AV-P250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

2種類のノイズフィルターによりクリーンな電源を供給
電源プラグの差込方向が正しいかチェックする極性チェッカーを搭載
セッティングしやすい290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル
設置後の利便性を高める3つの非連動フロントパネル電源コネクター
15Aのサーキットブレーカー搭載、ボタンを押すだけで復旧可能
スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ

付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書 仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A 質量(kg)3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.8、待機時:0.2 電源コード(m)3(3P電源コード 、取り外し不可) フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×292 最大電力定格:14.9A(1490W)、SWITCHED(連動):後面3P×10、UNWSITCHED(非連動):前面3P×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする