※本体

AV-P250LUV パワーディストリビューター/コンディショナー TEAC 66290429 AV-P250LUV パワーディストリビューター/コンディショナー TEAC 66290429 AV-P250LUV パワーディストリビューター/コンディショナー TEAC 66290429

パワーディストリビューター/コンディショナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66290429 品番AV-P250LUV
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2種類のノイズフィルターによりクリーンな電源を供給
電源プラグの差込方向が正しいかチェックする極性チェッカーを搭載
セッティングしやすい290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル
設置後の利便性を高める3つの非連動フロントパネル電源コネクター
15Aのサーキットブレーカー搭載、ボタンを押すだけで復旧可能
スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ

付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書 仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)LEDライト消灯時:0.8、待機時:0.2、LEDライト最大輝度点灯時:1.6 定格(USB電源端子)5Vで最大1.5A 電源コード(m)3(3P電源コード 、取り外し不可) フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×294 最大電力定格:14.6A(1460W)、SWITCHED(連動):後面3P×10、UNWSITCHED(非連動):前面3P×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする