色シルバー
出力(W)【アンプ部】実用最大出力:130+130(4Ω、1kHz、JEITA)、90+90(8Ω、1kHz、JEITA)
定格出力(W)【アンプ部】115+115(4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70+70(8Ω、1kHz、THD 0.8%)
仕様【アンプ部】全高調波歪率:0.002% (8Ω、1kHz、12.5W、JEITA)、ダンピングファクター:370以上 JEITA(20Hz-20kHz、出力インピーダンス:22mΩ、負荷抵抗:8Ω)
S/N比【アンプ部】110dB (8Ω、1kHz、IHF-A)、【ヘッドホン出力】115dB
周波数特性【アンプ部】10Hz〜50kHz (-5dB、8Ω、1W、JEITA)、【ヘッドホン出力】 5Hz〜150kHz (-3dB)
コネクタ【アナログ入力部】LINE入力(バランス):XLR(2番 HOT) × 1系統、LINE入力(アンバランス):RCA(金メッキ) × 3系統、【スピーカー出力部】AWG8対応スクリュー式端子 × 1組(金メッキ、バナナプラグ対応)、【ヘッドホン出力】3.5mm 4極ミニジャック
入力レベル【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):最大3Vrms、LINE入力 (アンバランス):最大2.5Vrms
インピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合: 4〜8
接続方式【ヘッドホン出力】グランドセパレート
最大出力(mW)【ヘッドホン出力】360+ 360(32Ω負荷、THD 10%、JEITA)
歪率(%)【ヘッドホン出力】0.003(出力30mW 32Ω負荷)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)110
待機時消費電力(W)0.1以下(オートパワーセーブモード作動時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×81.2×264(突起部を含む)
質量(kg)4.2
付属品電源コード、リモコン(RC-1332)、リモコン用乾電池 (単4) × 2、取扱説明書 (保証書付)