付属品LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付)
仕様【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz〜20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz〜20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz〜10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用
質量(kg)約11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×230×390(突起物を含む)
入力端子アナログ(RCA)×1
スピーカーエンクロージャー形式:バスレフ(リア)
スピーカーユニット76mm×2
受信周波数FM:76MHz〜108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz〜1,629kHz
動作温度(℃)5〜35
出力端子アナログ(RCA)×1
ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)4