※本体

LP-R560K-WA ターンテーブル/カセットプレーヤー付CDレコーダー TEAC 66290919 LP-R560K-WA ターンテーブル/カセットプレーヤー付CDレコーダー TEAC 66290919 LP-R560K-WA ターンテーブル/カセットプレーヤー付CDレコーダー TEAC 66290919

ターンテーブル/カセットプレーヤー付CDレコーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66290919 品番LP-R560K-WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ミキシング機能を搭載したマイク入力 (マイク1本付属)
お手持ちのCDやレコード、カセットの曲でもカラオケを楽しめるボイスキャンセル機能
レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音
わかりやすい日本語表示
音楽鑑賞に最適な3.5W + 3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー
オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル
ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部
ワイドFM対応、PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載
便利なアナログ入出力端子
レコードにあわせた交換針をご用意(別売)

付属品モノラルマイク × 1本、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ × 2、 AMアンテナ、リモコン(RC-1259)、単3形乾電池 × 2、簡単録音ガイド、取扱説明書 (保証書付) 仕様【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz〜20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz〜20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz〜10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.25% (JIS WTD)、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、レコード針:EP/LP盤用サファイア針、交換針(別売):STL-103(EP/LP盤用サファイヤ針)、SPL-102(SP盤用ダイヤモンド針)、【カラオケ機能部】エコー機能:2段階切替式 (強、弱、オフ)、キーコントロール:±半オクターブ (-6、-5、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5、6)(マイク入力端子にマイクが接続されている場合にキーコントロールが可能になります。)、ボイスキャンセル機能:オン/オフ切替式 質量(kg)約11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×230×390(突起物を含む) スピーカーエンクロージャー形式:バスレフ(リア) スピーカーユニット76mm フルレンジ × 2 受信周波数FM:76MHz〜108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz〜1,629kHz 動作温度(℃)5〜35 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 受信局プリセット局数:AM/FM 各9局 入出力端子アナログ入力:RCAピン端子 × 1、アナログ出力:RCAピン端子 × 1、マイク入力:6.3mmモノラル標準端子 × 2、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニ端子 × 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする