8564-182 冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球 ストア・エキスプレス 66291255 8564-182 冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球 ストア・エキスプレス 66291255 8564-182 冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球 ストア・エキスプレス 66291255 8564-182 冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球 ストア・エキスプレス 66291255 8564-182 冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球 ストア・エキスプレス 66291255

冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66291255 品番8564-182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボールが5つ連なったイルミネーションです。ツリーやガーランドに吊るしたり、そのまま飾ったり。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。

仕様常点 その他吊り下げ金具付き 材質PET樹脂・銅線・ポリエチレン 質量(kg)1.4 ゴールド 備考2連結まで可能 長さ(m)4 消費電力(W)12 電源AC/DCアダプター式 コード長さ(m)1 コードブラック 防塵・防滴防滴仕様 ボール径(Φmm)150 間隔(mm)ライト:1000
注意
商品はメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます)
商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。
保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
お客様での設置をお願いいたします。
商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。
万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,337 / 税込 ¥1,471
北海道地方数量1につき ¥2,187 / 税込 ¥2,406
沖縄地方数量1につき ¥3,402 / 税込 ¥3,742
離島数量1につき ¥3,402 / 税込 ¥3,742

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする