付属品説明書・USBケーブル
色ブルー
質量(g)本体:約18(片耳約9)、クレードル:約43
接続方式Bluetooth
連続使用時間(時間)約5(メーカー測定規定)
充電時間(時間)本体:約1.5、クレードル:約2.0
サイズ(mm)本体:32×27×30、クレードル:70×43×36
防水保護等級IPX7
BluetoothVer 5.0
通信距離(m)最大:約10(見通し距離)
イヤホン形状骨伝導
給電端子Type-C
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP