曜日別特売
H6DT600(校正企業実施一般校正証明書一式付) ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H6DT600(校正企業実施一般校正証明書一式付) ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291885
H6DT600(校正企業実施一般校正証明書一式付) ハンディデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66291885

ハンディデジトルク

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード66291885品番H6DT600(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
質量(kg)1.55寸法L(mm)99差込角(mm)19寸法D(mm)50寸法T(mm)90寸法W(mm)90能力範囲 最少~最大(N・m)120~600使用電池単4形乾電池×2本ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×155×105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする