※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-NC-PSD-S 10X90° 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT 66294324 C-NC-PSD-S 10X90° 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT 66294324

超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法D(mm)10 角度θ(°)90 注文コード66294324 品番C-NC-PSD-S 10X90°
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法D・角度θなど12種類から選べます 他の種類を見る

微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場!
新コーティングにより更に高速加工が可能。
新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。

材質FG:微粒子超硬 寸法L(mm)70 寸法d(mm)10 寸法D(mm)10 表面処理S3(AlCrN) 寸法l(mm)25 面取穴面取り 角度θ(°)90
注意
※S3コーティングの直径公差は膜厚の2倍(0.01mm)を加えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする