※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの 超硬エンドミル
THECUTの ボール超硬エンドミル
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66294543
品番
IC2BHT 2.5R
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。
高速機での使用にも対応。
長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
10
全長(mm)
50
仕様
(Fig.)1
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
寸法(mm)
(R±0.01)2.5
寸法L(mm)
50
被削材
炭素鋼(SS41、S45C):HRC30以下/△、工具鋼/プリハードン鋼(SKC、NAK101):HRC30〜35/○ 、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304):HRC35〜40/○、熱処理鋼等:HRC40〜45/◎、硬質材:HRC45〜55/○
シャンク径(Φmm)
6
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
(0〜-0.03)5
表面処理
V3(TiSiN)コーティング
寸法l(mm)
10
加工
R、曲面
ボール半径R(mm)
2.5
ねじれ角(°)
35