※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC2BHT 4Pセット 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT 66294577 IC2BHT 4Pセット 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT 66294577

新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 66294577 品番 IC2BHT 4Pセット
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,150 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。
高速機での使用にも対応。
長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。

刃径(Φmm)3R/4R/5R/6R セット内容IC2BHT:3R/4R/5R/6R 材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 被削材炭素鋼(SS41、S45C):HRC30以下/△、工具鋼/プリハードン鋼(SKC、NAK101):HRC30〜35/○ 、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304):HRC35〜40/○、熱処理鋼等:HRC40〜45/◎、硬質材:HRC45〜55/○ 表面処理V3(TiSiN)コーティング 加工R、曲面 コーナーR(mm)3R/4R/5R/6R ねじれ角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする