スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様壁掛け用穴:あり(間隔:91mm) 注文コード66294755 品番EHC-BG01-8MW
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。

用途
Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。
ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。
らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較
本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様壁掛け用穴:あり(間隔:91mm) 適合スイッチングファブリック:16.0Gbps、測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート、発熱量:約10.8kJ/h(最大) セット内容製品本体1台 専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本 安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 材質メタル(ブラック) 質量(g)約420(本体のみ) 外形寸法(mm)幅約171.5×奥行約83.6×高さ約30.0(本体のみ) ポート数8ポート 消費電力(W)3.4(最大) 適合規格VCCI Class B コネクタ形状RJ-45×8 入力電圧(V)AC100〜240±10% 50/60Hz 対応ノンブロッキング:対応、保守サービス・センドバック延長:-、保守サービス・デリバリー:-、冷却ファン:なし 機能ループ検知・防止:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保管温湿度範囲環境条件:-40℃〜70℃、湿度:5%〜90%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 動作温湿度範囲環境条件:0℃〜50℃、湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000)、148,809パケット/秒(100)、14,880パケット/秒(10) 電源仕様内蔵電源 フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(15Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード 伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)最大実:8 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 MTBF(時間)750,000(a)25℃、287,000(a)50℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする