※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
トルネードSGLT用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質・適合ホルダ・仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
材質
MA15/CEM1+TiN
仕様
送り(fz)0.04~0.1mm/t
注文コード
66294963
品番
MT-CC09T304L MA15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
材質
MA15/CEM1+TiN
仕様
送り(fz)0.04~0.1mm/t
形状
平行四辺形
適合被削材種
非鉄金属以外の鋼・SUS・鋳鉄
推奨切削速度(m/min)
Vc:40~100