※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの フライスカッター
THECUTの 柄付タイプ
自動盤エンドミル MT-JE用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
MA15/CEM1+AlCrN
注文コード
66294997
品番
MT-CP040102R-RH MA15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
送り(fz)0.02〜0.05mm/t
材質
MA15/CEM1+AlCrN
止ねじ
MST-2L040
適合被削材種
非鉄金属以外の鋼・SUS・鋳鉄
推奨切削速度(m/min)
Vc:40〜120
ドライバ種類
MDT-6