※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの フライスカッター
THECUTの 柄付タイプ
自動盤エンドミル MT-JE用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
66295006
品番
MT-CP040102R-SE KA10
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
送り(fz)0.02〜0.05mm/t
材質
KA10/ MK10+AICrN
止ねじ
MST-2L040
適合被削材種
鋳鉄・SUS
推奨切削速度(m/min)
Vc:40〜120
ドライバ種類
MDT-6