※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法T5(mm)
8
材質
S50C
注文コード
66297639
品番
TN-6KN
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法T5・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T1(mm)
36.5
寸法T10(mm)
M10
寸法T2(mm)
17
寸法T3(mm)
22.5
寸法T4(mm)
12
寸法T5(mm)
8
寸法T6(mm)
20
寸法T7(mm)
15
寸法T8(mm)
7.5
寸法T9(mm)
6
材質
S50C
質量(kg)
0.2
硬度HRC
33〜38