※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-B212KN 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 66297675 TN-B212KN 北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 66297675

北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法T5(mm)12 材質S50C 注文コード66297675 品番TN-B212KN
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法T5・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法T1(mm)55.5 寸法T10(mm)M16 寸法T2(mm)29.5 寸法T3(mm)27.75 寸法T4(mm)21 寸法T5(mm)12 寸法T6(mm)30 寸法T7(mm)16.25 寸法T8(mm)11.5 寸法T9(mm)13 材質S50C 質量(kg)0.6 硬度HRC33〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする