※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの チャック関連部材
北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法T5(mm)
12
材質
S50C
注文コード
66297693
品番
TN-BB212K
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法T5・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T1(mm)
56.25
寸法T10(mm)
M16
寸法T2(mm)
29.5
寸法T3(mm)
22.75
寸法T4(mm)
21
寸法T5(mm)
12
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
11.25
寸法T8(mm)
11.5
寸法T9(mm)
9.5
材質
S50C
質量(kg)
0.6
硬度HRC
33〜38