※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-8HN 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 66297745 TN-8HN 豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT 66297745

豊和用Tナット(油圧・エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 66297745 品番 TN-8HN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
寸法T1(mm)46 寸法T10(mm)M12 寸法T2(mm)20 寸法T3(mm)23.5 寸法T4(mm)14 寸法T5(mm)10 寸法T6(mm)25 寸法T7(mm)15 寸法T8(mm)8.5 寸法T9(mm)8 材質S50C 質量(kg)0.3 硬度HRC33〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする