※画像のプレートは例です。ご購入の際は1種プレートをお選びください。それぞれの型番に対応したものをご注文ください。
サンテックコーポレーション
サンテックコーポレーションの キッチン/調理家電
サンテックコーポレーションの その他調理家電
サンテックコーポレーションの フードメーカー/製菓
マルチベーカーMAX-1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66303013
品番
MAX-1-PCA0901
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
仕様
焼成取数:9個
形状
プチベイクドドーナツ
寸法(mm)
焼成:40×30×30
電源(V)
100
消費電力(W)
750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×455×195
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750