※画像のプレートは例です。ご購入の際は1種プレートをお選びください。それぞれの型番に対応したものをご注文ください。

マルチベーカーMAX-1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66303144 品番 MAX-1-CFW0101
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。

仕様焼成取数:1個 形状クロワッサンワッフル 寸法(mm)焼成:200×200×26 電源(V)100 消費電力(W)750 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×455×195
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする