※画像のプレートは例です。ご購入の際は1種プレートをお選びください。それぞれの型番に対応したものをご注文ください。
サンテックコーポレーション
サンテックコーポレーションの キッチン/調理家電
サンテックコーポレーションの その他調理家電
サンテックコーポレーションの フードメーカー/製菓
マルチベーカーMSP-100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66303607
品番
MSP-100-BA0801
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V)
100
形状
クロワッサンバー(チェルキーバー)
消費電力(W)
1450
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×350(取手含む450)×190
寸法(mm)
焼成:180×30
仕様
焼成取数:8本、プレートをワンタッチで交換可能
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750