※画像のプレートは例です。ご購入の際は1種プレートをお選びください。それぞれの型番に対応したものをご注文ください。
サンテックコーポレーション
サンテックコーポレーションの キッチン/調理家電
サンテックコーポレーションの その他調理家電
サンテックコーポレーションの フードメーカー/製菓
マルチベーカーMSP-100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
ベビーカステラ丸型40個取
注文コード
66303625
品番
MSP-100-BR4001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥398,000
この商品は
形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V)
100
形状
ベビーカステラ丸型40個取
消費電力(W)
1450
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×350(取手含む450)×190
寸法(mm)
焼成:30×30×30
仕様
焼成取数:40個、プレートをワンタッチで交換可能
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750