サンテックコーポレーション
サンテックコーポレーションの キッチン/調理家電
サンテックコーポレーションの その他調理家電
サンテックコーポレーションの フードメーカー/製菓
パニーニクッカー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
焼成取数:1〜6本
注文コード
66303993
品番
PC-20
参考基準価格(税別)
¥268,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
「パニーニ」専用のパンを2連式で一度に6本焼成するパニーニメーカー。
その他ホットサンド等の調理が約1分30秒〜3分で調理できます。
電源(V)
100
消費電力(W)
1500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×440×165(フタ開時470)
仕様
焼成取数:1〜6本
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750