サンテックコーポレーション
サンテックコーポレーションの キッチン/調理家電
サンテックコーポレーションの その他調理家電
サンテックコーポレーションの フードメーカー/製菓
アイスコーン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66304009
品番
SIK-1L
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
パリッとクリスピーな食感の手作りアイスコーンが簡単に作れ、アイス・デザートを多彩にアレンジできます。
仕様
焼成取数:1枚
直径(Φmm)
焼成:最大210
電源(V)
100
消費電力(W)
750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×485×160(フタ開時485)
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750