サンテックコーポレーション
サンテックコーポレーションの キッチン/調理家電
サンテックコーポレーションの その他調理家電
サンテックコーポレーションの フードメーカー/製菓
コンベアトースター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
後方から取出可能
注文コード
66304018
品番
TM-5H
参考基準価格(税別)
¥325,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
100V電源使用。
手軽に設置できる超コンパクトタイプで、トーストパンが大量に焼きむらなく、おいしく焼けます。
電源(V)
100
消費電力(W)
1420
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×420×420
寸法(幅W×高さH)(mm)
開口部:175×89
仕様
後方から取出可能
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750