サンテックコーポレーション
サンテックコーポレーションの キッチン/調理家電
サンテックコーポレーションの その他調理家電
サンテックコーポレーションの フードメーカー/製菓
ベルジャンワッフルメーカー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
焼成取数:4個
注文コード
66304054
品番
SBW-200角型
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アイディア次第で手軽に広がるワッフルメニュー!
電源(V)
100
消費電力(W)
1500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×445×180(フタ開時460)
寸法(mm)
焼成:98×150×26
仕様
焼成取数:4個
注意
※受注生産品につき、返品キャンセル不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750