YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の バルコニーまわり
YAMAZEN(山善)の ウッドデッキ
人工木製 グランドデッキパネル用スロープ コーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4組)
注文コード
66306005
品番
MGD-CO2*4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
グランドデッキパネル用スロープ。
段差を無くしてより快適に、コーナータイプ。
スロープも人工木製なので天然木製に比べてお手入れも簡単。
用途
ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に
材質
タイル部:木粉混合ポリエチレン/アルミ、ベース部:ポリエチレン
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)365×70×37
適合品番
(デッキ)MGD-30、MGD-60、MGD-90
質量(kg/枚)
0.9
注意
※2個1組で1コーナー分になります。
※必ず必要な個数を事前に確認のうえ、ご購入ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません