天然木 ウッドデッキパネル

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード66306039 品番NAJT-16*(BR)1P*10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れ、腐りにくい丈夫な木材である天然木アカシア材を使用。
爪のない新ジョイント方式を採用。
ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができる。
ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰め可能。
軽量なので設置作業も楽ラク。
ベランダ・バルコニーやお庭が、設置するだけで簡単に素敵な木製デッキに。

用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に 材質天然木アカシア材 質量(kg)0.7 ブラウン タイプ(木の分割)16分割 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×295×27
注意
※本製品は屋外用です。
※本製品は天然木を使用していますため、木目の節の有り無しや数、色合いなどが不均一な場合がありますが不良品ではございません。
※時間の経過とともに色合いが退色したり木製部がささくれする場合があります。
※長く良い状態を保つために、必ず定期的なお手入れをしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
自宅ベランダの化粧用
サービス業

施工が簡単で、結合の耳が出ないのでカットする必要もなし  一部取り外す際も該当箇所だけ外せます  難点は床がフラットでないと結合部品が上手くかみ合ってくれません  強固に結合させるわけではないので、半分にして使いたい時など結合が多少ゆるくなります 判ったうえであれば、とても満足いくものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする