ORICO
ORICOの PCパーツ
ORICOの 内蔵HDD
ORICOの HDD関連品
ハードディスク保護収納ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66306407
品番
ORICO BSC-LSN15-SV-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
2.5インチHDDを6枚、3.5インチHDDを6枚、M.2 SSDを3枚収納します。
外はアルミニウム合金で、ケース内はEVA樹脂、ABS樹脂にてHDD、SSDを保護します。
鍵付きです。
材質
アルミニウム合金、ABS、EVA
質量(g)
1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×236×200
収納数
保護スペース:3.5インチHDD×6、2.5インチHDD×6、M.2 SSD×3